- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- バッテリー・充電器
- bcl 1015のおすすめ人気ランキング
bcl 1015のおすすめ人気ランキング
2026/01/19更新24件の「bcl 1015」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「10.8Vリチウムイオン電池」、「ハイコーキ10.8」、「日立工機 eb1214s」などの商品も取り扱っております。
10.8V3.0Ahリチウムイオン電池がお求めやすくなって新登場
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間(分)
約30[UC7SL使用時]
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
89×49×93
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適
蓄電池電圧(V)
10.8
蓄電池容量(Ah)
4
充電時間(分)
約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
低速:0~440、高速:0~1700
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ径6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
呼び5.8×長さ45
質量(kg)
1.0(BSL1240M装着時)
先端形状
六角軸二面幅6.35
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
120×219×74(BLS_1240M装着時)
蓄電池形名
BSL_1240M
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])
1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ
12
関連資料
穴あけ能力(mm)木材
29
穴あけ能力(mm)鋼材
10
10.8V差込式リチウムイオン電池用充電器
2重の充電停止機構採用
トラスコ品番
495-7865
質量(kg)
0.35
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
単相交流100
充電時間
BCL 1030M:約60分、BCL 1030:約60分、BCL 1015:約30分
充電器電圧(V)
10.8
充電時間(分)
1.5Ah:約30
適合バッテリー
リチウムイオン電池BCL10XXシリーズ
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
軽量・コンパクトなのに高容量
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ)
充電時間が速い
適合
10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品
バッテリー
リチウムイオン
BSL1460は電池2年保証付き
クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm
高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現
先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック
手にフィットする細径ハンドル
高輝度LED付
バッテリー電圧(V)
10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
低速:0~350、高速:0~1300
チャック能力(mm)
0.8~10
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
低速:36(367):高速:14(143)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
29(板厚18)
穴あけ能力(mm) アルミ
12
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.8×45
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
バッテリー
リチウムイオン(BCL1030)
充電器形名
UC10SL2
トルクレンジ(N・m)
(21段)1.0~4.0
本体寸法(全長×高さ)(mm)
170×228(BCL1030装着時)
取付チャック
ねじ(U3/8インチー24)キーレスチャック(10TLRL-N)
質量(kg)
1.2(BCL1030装着時)
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適
蓄電池電圧(V)
10.8
蓄電池容量(Ah)
4
充電時間(分)
約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
低速:0~440、高速:0~1700
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ径6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
呼び5.8×長さ45
質量(kg)
1.1(BSL1240M装着時)
先端形状
キーレスチャック_最大把握径10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
149×219×74(BSL_1240M装着時)
蓄電池形名
BSL_1240M
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])
1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ
12
関連資料
穴あけ能力(mm)木材
29
穴あけ能力(mm)鋼材
10
もう、バッテリーは1つでいい。
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)
134×83×77
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
36V:4/18V:8
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約40(UC18YDL2使用時)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
3段階の締付モードでねじからボルトまで幅広い作業に使用可能。
金属製リングギヤ採用で寿命UP!
【付属品((2LS)、(2ES))】急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー
※(NN)は本体のみ(付属品なし)
用途整備や製造現場、電気工事・設備工事に最適
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
ソフト:0~1300、パワー/テクス:0~3200
能力(mm) 普通ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
4~8
打撃数(min-1[回/分])
ソフト:0~2500、パワー/テクス:0~4000
先端形状
六角軸二面幅6.35
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])
最大135(M14高力ボルトヘグザゴンソケット使用)
関連資料
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
3.5~5
軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
セット内容
2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、プラスビット付
寸法(mm)
全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)
質量(kg)
1.1(BSL1220M装着時)
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~2700
モーター
直流
先端形状
六角軸二面幅:6.35
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
4~8
使用電池
蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ
作業量(目安)
なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本
蓄電池電圧(V)
10.8
能力(mm) 普通ボルト
M5~M12
能力(mm) 高力ボルト
M5~M10
充電時間(分)
約30
蓄電池容量(Ah)
2
締付トルク(N・m[kgf・cm])
最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品
エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
質量(kg)
0.75※BSL1240M装着時
電圧(V)
10.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
218×226×88※BSL1240M装着時
風速(m/s)
平均70
最高圧力
1.74PSI
最大風量(m3/min)
0.58
最大風速(m/s)
87
適合バッテリー
BSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです)
関連資料
(0.89MB)
最高圧力(kPa)
12
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)
118×80×71
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
36V:2.5/18V:5
バッテリー電圧(V)
36/18
充電時間(分)
約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現!
握りやすく、滑りにくい!
ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。
性能を最大限に使える各種保護機能!
本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。
過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約22
砥石軸(mm)
(最大)8
バッテリー
Li-ion リチウムイオンバッテリー
仕様
使用可能最大先端工具径38mm
質量(kg)
1.9(バッテリー含む)
質量(kg)
1.1(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)
電圧(V)
10.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460(床用ノズル取付時987)×102×140
スイッチ形状
パネルスイッチ
吸込仕事率(W)
強:30/標準:18/弱:10
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
関連資料
(0.51MB)
集塵容量(mL)
560
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!。使いやすく疲れにくいバランス設計。ブレードの交換はツールレスで簡単!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm)
13
無負荷ストローク数(min-1)
0~3200
HiKOKI(旧日立工機)製、差込型電池の充電が可能
対応する電池に応じて選べる2種類
3重の充電停止機能採用
質量(kg)
0.4
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
単相交流100
充電時間(分)
約50(2.0Ah)
超長寿命
電池寿命までのトータル作業量、約3倍!
電池セルの改良と高効率モーターの組み合わせ12Vで、14.4Vリチウムタイプと同等のパワーを発揮します。(WH12DMRをスーパー水素電池EB1230Xで使用した場合)
こだわりの互換性!従来の12V電池と互換性があります。
冷却対応
適合
インパクトドライバ:WH12DMR2(2XCKX)W、WH12DMR2(2XCKX)R、WH12DMR2(2XCKX)M、WH12DMR2(2XCKX)G、WH12DMR2(2XCK)、WH12DM2(2XCKX)、WH12DM2(2XCK)
バッテリー
スーパー水素
充電時間(分)
UC18YL:21、UC24YH:21、UC24YJ:27、ET14DM2:18、UC14YH:27
アズワン品番
64-7055-72
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
10.8Vの替えバッテリーです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
用途交換用バッテリーパック。
本体質量(g)
200
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軽量、高容量バッテリー
長寿命リチウムイオン電池
ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。
用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。
小型・軽量
継ぎ足し充電が可能
長期保存に強い
種類
バッテリー
型番
BL1430B
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
14.4